| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495038000 Herst.-Nr.: 316525 EAN/GTIN: 5000204083927 |
| | |
|
| | |
| Bekämpft mühelos Fett und Schmutz in stark frequentierten Großküchen. Entfernt hartnäckiges Fett 100 %ig. Desinfiziert durch Abtötung von 99,99 % der Viren und Bakterien* auf harten, nicht porösen Oberflächen. Hinterlässt einen frischen Duft ohne störende Gerüche von Lösungsmitteln. Lässt Oberflächen sauber strahlen. REINIGUNG: Aus ca. 20 cm Abstand auf die Oberfläche sprühen, bis diese vollständig bedeckt ist. Bei hartnäckigem Schmutz einige Minuten einwirken lassen. Gründlich mit Wasser abspülen. DESINFEKTION: Aus ca. 20 cm Abstand auf die Oberfläche sprühen, bis diese vollständig benetzt ist. Fünf Minuten einwirken lassen und gründlich mit Wasser abspülen. Andere Oberflächen an unauffälliger Stelle testen. Bitte vor Gebrauch den Netzstecker ziehen. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung des Duftes: | Zitrus | Konsistenz des Materials: | flüssig | dermatologisch getestet: | Nein | biologisch abbaubar: | Nein | pH-Wert: | 10,8 | Ausführung des Behälters: | Sprühflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,75 | Gefahrenhinweise: | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Küchenreiniger | Biozid-Produkt: | Ja | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Aerosol nicht einatmen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 750ml, allzweckreiniger, Haushaltsreiniger, Küchenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,66* | € 5,56* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 3,51* | € 5,58* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,35* | € 6,64* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,35* | € 6,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00468* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|