Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mr Muscle Ofenreiniger MMOF5LTR 5Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/930/a012930e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/930/a012930e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495037900
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     MMOF5LTR
EAN/GTIN:
     5010424138888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenreiniger
Grillreiniger
Kaminreiniger
Mikrowellenreiniger
Leistungsstark und effektiv schäumend, schnell und einfach anzuwenden, duftstofffrei.
Weitere Informationen:
pH-Wert:
13,8
Ausführung des Behälters:
Kanister
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
5
GHS-Kodierungen:
GHS05
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Backofenreiniger
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1824
Biozid-Produkt:
Nein
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Einatmen: die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Nur in Originalverpackung aufbewahren. Schutzhandschuhe tragen. Aerosol nicht einatmen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 5,57* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.