Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGOSTAR Body Lotion 556214 Tube 30ml 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/477/y000477z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/477/y000477z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/478/y000478a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494037700
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     556214
EAN/GTIN:
     4015544718911
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Die Bodylotion ergänzt die Pflegeprodukte in Ihren Hotelzimmern optimal. Die Hygostar Body Lotion duftet besonders angenehm und zieht auf der Haut schnell ein. Ein besonderes Verwöhnerlebnis für Ihre Gäste. Durch das ansprechende Design der Tube wirkt diese Bodylotion sehr edel. Die Tube hat einen Klappverschluss und steht „auf dem Kopf“. Der transparente Kunststoff sorgt dafür, dass der Füllstand jederzeit sichtbar ist. Inhaltsstoffe: AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, STEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE, STEARIC ACID, PARFUM, TRIETHANOLAMINE, DMDM HYDANTOIN.
Weitere Informationen:
parfümiert:
Ja
Ausführung des Behälters:
Tube
Material des Behälters:
Kunststoff
Packungsmenge:
50 x 30 ml/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Körperlotion
Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, bodylotion 30ml, bodylotion, Bodylotionen, Creme, Körperlotionen, Körperpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.156,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 23,1334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.385,08*
€ 1.648,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.353,22*
€ 1.610,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.273,01*
€ 1.514,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.246,28*
€ 1.483,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.171,50*
€ 1.394,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.156,67*
€ 1.376,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.