| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-490316900 Herst.-Nr.: SR20K EAN/GTIN: 4017942925656 |
| |
|
| | |
| Entfernt Aufkleber, Farbreste und groben Schmutz von allen glatten Oberflächen. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Glas | Breite der Klinge: | 4 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 1 Klinge | Material der Klinge: | Edelstahl | Material des Griffes: | Edelstahl | Farbe: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schaber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 2,85* | € 3,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,85* | € 4,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 2,80* | € 4,35* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,53* | € 5,19* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,63* | € 5,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|