Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Kaffeetasse Heike 433-236 0,2l Porzellan weiß 6 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/908/a006908v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/908/a006908v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490291301
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     433-236
EAN/GTIN:
     4007796027941
Suchbegriffe:
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
Kaffee-Geschirr
Kaffee-Service
Zeitloses, robustes Service für einen gelungenen Auftritt. Sehr widerstandsfähig und langlebig. Absolut Microwellenfest.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Heike
Einweg:
Nein
Maße:
7,8 x 5,8 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Trinkgefäßes:
200
Werkstoff:
Porzellan
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffeetasse Heike
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 11,81*
€ 16,94*
3 Tage
11
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,63*
€ 17,22*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,64*
€ 19,88*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 22,98*
€ 30,65*
9 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,74*
€ 46,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,94*
€ 20,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,95*
€ 18,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,56*
€ 17,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,96834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
400-2647
ab € 10,57*
Sonstiges
Esmeyer
250-092
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.