Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Kaffeebecher Diane 402-316 0,28l Porzellan weiß 6 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e047/474/e047474x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e047/474/e047474x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490278601
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     402-316
EAN/GTIN:
     4007796025848
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Esmeyer® Kaffeebecher DIANE 280ml Porzellan weiß 6 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DIANE
Maße:
8,1 x 8,9 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Trinkgefäßes:
280
stapelbar:
Ja
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffeebecher DIANE
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, kaffee-becher esmeyer, kaffee becher, kaffeebecher porzellan, Becher, Geschirr, Kaffeetassen, Tassen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,95*
€ 22,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.