| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-490202900 Herst.-Nr.: MS0103U14 EAN/GTIN: 8016728171429 |
| |
|
| | |
| FILMOP Reinigungswagen Morgan Security Top Down blau, grau Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Morgan Security Top Down | Maße: | 61 x 123 x 127 cm (B x H x L) | Füllmenge des Wasserbehälters: | 6 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 4 x 6 l Eimer, 2 x Top Down Eimer, 3 Schubladen mit Halterahmen für 120 l Btl. | Werkstoff: | Kunststoff/Rilsan | Farbe: | blau, grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungswagen Morgan Security Top Down |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 537,60* | € 654,54* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 520,76* | € 658,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|