Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILMOP Reinigungswagen Morgan MP3010A 4x6l 2x15l Presse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/345/a014345g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/345/a014345g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490202800
Hersteller:
     FILMOP
Herst.-Nr.:
     MP3010A
EAN/GTIN:
     8016728075383
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
FILMOP Reinigungswagen Morgan blau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Morgan
Maße:
67 x 107 x 143 cm (B x H x L)
Füllmenge des Wasserbehälters:
6, 15
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 4 x 6 l Eimer, 2 x 15 l Eimer, 2 Schalen, mit Presse, Halterahmen für 120 l Btl.
Werkstoff:
Kunststoff/Rilsan, beschichtet
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reinigungswagen Morgan
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, wischwagen filmop, wischset, Bodenreiniger, Bodenreinigungsmittel, Reinigungsgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,54*
€ 562,84*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 444,60*
€ 565,94*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,94*
€ 673,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,82*
€ 667,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,87*
€ 629,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,56*
€ 575,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,60*
€ 529,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.