| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-490202500 Herst.-Nr.: MA6103U00 EAN/GTIN: 8016728155368 |
| |
|
| | |
| FILMOP Reinigungswagen Alpha blau, rot, grau Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Alpha | Maße: | 68 x 111 x 133 cm (B x H x L) | Füllmenge des Wasserbehälters: | 4,15 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 4 x 4 l Eimer, 2 x 15 l Eimer, Schrank, mit Presse, Halterahmen für 120 l Btl. | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | blau, rot, grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungswagen Alpha |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 518,32* | € 628,85* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,62* | € 628,86* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 571,14* | € 710,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|