Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Knarren-Ringmaulschlüssel-Satz 05020013001 11teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/159/a010159u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/159/a010159u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-482001600
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5020013001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
ratschen-ringmaulschlüssel-satz wer...
Hochwertiger Ringratschen-Maulschlüssel-Satz von Wera: Alles, was ein Schlüssel können muss. Und noch viel mehr. Schneller, besser, schöner. Eben ein echter Joker. Die neue Generation der Maul-Ringratschen-Schlüssel. Für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern. Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert. Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr. Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente. Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr. Ein Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben. Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen. Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Joker 6000
Anzahl der Teile:
11 Teile
Schlüsselweite:
8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19
Anzahl der Zähne:
80 Zähne
Normnummer:
DIN ISO 1711-1
Tasche vorhanden:
Ja
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
nickel-chom beschichtet
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schraubenschlüssel-Satz Joker 6000
Variante:
Maul-Ringratschenschlüssel
Weitere Suchbegriffe: ratschen ringmaulschlüssel satz, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel-Satz, Schraubenschlüssel-Sätze, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,63*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 283,16*
€ 336,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 277,37*
€ 330,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 267,60*
€ 318,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 233,92*
€ 278,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 219,63*
€ 261,36
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.