| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-482001400 Herst.-Nr.: 821400 EAN/GTIN: 4016138586763 |
| |
|
| | |
| Mobiler Koffer mit ausziehbarem Teleskopgriff, Dokumentenfach im A4-Format. Der robuste Werkzeug-Rollenkoffer eignet sich ausgezeichnet für den mobilen Einsatz. Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 23 Werkzeugfächern auf Vorder- und Rückseite sowie herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Werkzeugfächern. Dadurch können unterschiedlichste Werkzeuge systematisch aufbewahrt und sicher transportiert werden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Run | Maße: | 435 x 265 x 515 mm (B x H x T) | gefüllt: | Nein | max. Traglast: | 30 | Elektromonteur-Set vorhanden: | Nein | Schloss vorhanden: | Ja | Anzahl der Schlösser: | 3 Schlösser | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Schultergurt vorhanden: | Nein | Rollen vorhanden: | Ja | Gewicht: | 8 | Material: | ABS-Kunststoff | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Werkzeugkoffer Run |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, rollenkoffer, trolley schwarz, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,15* | € 220,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,23* | € 221,58* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 214,15* | € 268,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|