Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Run 821400 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 515 x 435 x 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821400-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     821400
EAN/GTIN:
     4016138586763
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
TOOLCRAFT Run 821400 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 515 x 435 x 265 mm

Hartschalenkoffer mit Rollen

Mobiler Koffer mit ausziehbarem Teleskopgriff
Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
Herausnehmbare Werkzeugtafeln

Der robuste Werkzeug-Rollenkoffer eignet sich ausgezeichnet für den mobilen Einsatz. Er verfügt über herausnehmbare Werkzeugtafeln mit diversen Fächern auf Vorder- und Rückseite. Die Bodenschale bietet frei einteilbare Unterteilungen mit extrem formstabilen Trennstegen. Dadurch können unterschiedlichste Werkzeuge systematisch aufbewahrt und sicher transportiert werden.

Ausstattung:
Mobiler Koffer mit ausziehbarem Teleskopgriff · Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material · Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz · Sicherung durch zwei abschließbare Kippschlösser und einem Zahlenschloss · Rutschfester Griff · Scharnierabdeckung · Sicherheitsdeckelhalter · Dokumentenfach im A4-Format · Bodenschale variabel · Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 23 Werkzeugfächern auf Vorder- und Rückseite · Herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Werkzeugfächern.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 30 kg · Gewicht: 8 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 485 mm · Innenmaß Höhe: 195 mm · Innenmaß Tiefe: 350 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 435 mm · Produktabmessung, Höhe: 265 mm · Produktabmessung, Länge: 515 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Rollen,ausziehbarer Griff,mit Zahlenschloss

Hinweis:
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 515 x 435 x 265 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
265 mm
Produktabmessung, Länge:
515 mm
Produktabmessung, Breite:
435 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Innenmaß Tiefe:
350 mm
Innenmaß Höhe:
195 mm
Innenmaß Breite:
485 mm
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Rollen | ausziehbarer Griff | mit Zahlenschloss
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
30 kg
Gewicht:
8 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
102
Frei Haus
ab € 162,82*
€ 200,65*
Frei Haus
ab € 162,48*
€ 204,11*
€ 2,95*
ab € 198,94*
€ 249,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,65*
€ 238,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,28*
€ 237,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.