| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481119800 Herst.-Nr.: M381 EAN/GTIN: 4003315849834 |
| |
|
| | |
| BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE Spanngummi je 2 Spanngummis 0,8 x 40 cm, 0,8 x 60 cm, 0,8 x 80 cm, 0,8 x 100 cm (Ø x L) rot, gelb, blau Weitere Informationen: | | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | je 2 Spanngummis 0,8 x 40 cm, 0,8 x 60 cm, 0,8 x 80 cm, 0,8 x 100 cm (Ø x L) | Haken vorhanden: | Ja | Farbe: | rot, gelb, blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spanngummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elastikband, Elastikbänder, Gummizug, Spannband, Spannbänder, Spanngummis, Zugband, Zugbänder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,94* | € 6,53* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 4,13* | € 6,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|