| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481113400 Herst.-Nr.: Q25210 EAN/GTIN: 4003315847397 |
| |
|
| | |
| QUANTOOL Schraubenschlüssel-Satz Maul-Ringratschenschlüssel 10 Teile Schlüsselweite: 8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 10 Teile | Schlüsselweite: | 8/10/12/13/14/15/16/17/18/19 | Tasche vorhanden: | Ja | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schraubenschlüssel-Satz | Variante: | Maul-Ringratschenschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Rollgabelschlüsselsatz, ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm, ratschen ringmaulschlüssel satz, ratschenringmaulschlüssel satz 10teilig, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel-Satz, Schraubenschlüssel-Sätze, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,66* | € 52,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 40,05* | € 52,60* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 39,88* | € 54,01* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 41,37* | € 56,13* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,39* | € 60,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|