Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten OK 95.32 32Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/087/a014087z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/087/a014087z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481112600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     OK 95.32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Mit Schaumstoffpresspolster im Deckel. Ein Sicherheitsverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen. Herausnehmbares, beschriftbares Fächersortiment.
Weitere Informationen:
Maße:
440 x 95 x 330 mm (B x H x T)
Anzahl der Fächer:
32 Fächer
Griff vorhanden:
Ja
Material:
Stahlblech
Gehäusefarbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sortimentskasten
Maße der Fächer:
12 x rot 54 x 45 x 54, 6 x gelb 54 x 45 x 108, 9 x blau 108 x 45 x 108, 2 x grün 108 x 45 x 162, 3 x schwarz 108 x 45 x 216 mm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentkasten 32 fächer, sortierkasten, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Sortimentskästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.