Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkbank KT 1000 Multiplex-Buche 1.000x700x840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/194/a011194c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/194/a011194c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481098900
Hersteller:
     Wesma System
Herst.-Nr.:
     KT 1000
EAN/GTIN:
     8716736003087
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
Platte mit Kantenschutz. Stabiles Untergestell, anklappbar.
Weitere Informationen:
Maße:
1.000 x 840 x 700 mm (B x H x T)
Dicke der Tischplatte:
30
höhenverstellbar:
Nein
Material der Platte:
Buchen-Multiplex
Material des Gestells:
Stahlrohr
Farbe der Tischplatte:
buche
Farbe des Gestells:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitstisch
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, Tische, Tischkombinationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.