Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Schraubendreher-Set 05073675001 12teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/041/a011041n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/041/a011041n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481083700
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5073675001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
12 Kraftform-Micro Schraubendreher für feinmechanische Anwendungen. Die hochpräzise Wera Fertigungsqualität ist insbesondere bei Kleinstabmessungen unverzichtbar. Dank seines Drei-Zonen-Konzepts lassen sich Verschraubungszeiten deutlich reduzieren und Kosten pro Verschraubung senken. Dank der drehbaren Kappe und der Schnelldrehzone unterhalb dieser Kappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen wie bei herkömmlichen Feinschraubendrehern entfällt ersatzlos. Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht. Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point Spitze sowie ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Lebensdauer und erhöhten Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Kraftform Micro
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PH):
2 Kreuz-Schraubendreher (PH 00 x 80/0 x 60 mm)
Anzahl der Schraubendreher (Innensechsrund):
3 Innensechsrund-Schraubendreher (0,9 x 40/1,5 x 60/2 x 60 mm)
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5 Schlitz-Schraubendreher (1,5 x 40/1,8 x 60/2 x 60/2,5 x 80/3 x 80 mm)
Ausführung des Griffes:
Mehrkomponentengriff
Tasche vorhanden:
Ja
Material:
Werkzeugstahl, legiert
Anzahl der Teile:
12 Teile
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schraubendreher-Satz Kraftform Micro
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
2 Torx-Schraubendreher (T 5 x 40/6 x 60 mm)
Weitere Suchbegriffe: wera schraubendrehersatz, schraubendrehersatz 12 teilig, Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Sätze, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.