Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Steckschlüssel-Bit Einsatz 816062 1/4" Länge 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/038/a011038z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/038/a011038z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481071100
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     816062
EAN/GTIN:
     4016138758283
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Steckschlüsseleinsatz
Griffig, gerändelt. S2 Zink-Phosphat Bit.
Weitere Informationen:
Dicke der Klinge:
1
Breite der Klinge:
5,5
Länge:
37
Antriebsgröße:
6,3
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Art der Oberfläche:
matt verchromt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zubehör Steckschlüssel
Variante:
Bit-Einsatz Schlitz
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Schlitz, Steckschlüsseleinsatz Schlitz, bit schlitz 1/4, bit (schlitz), schraubendrehereinsatz schlitz 1/4, Steckschlüsselzubehör, Werkzeuge, Zubehör Steckschlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 1,96*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,14*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,66*
€ 2,65*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.