Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 816062 Schlitz Steckschlüssel-Bit-Einsatz 5.5 mm 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816062-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     816062
EAN/GTIN:
     4016138758283
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Steckschlüsseleinsatz
TOOLCRAFT 816062 Schlitz Steckschlüssel-Bit-Einsatz 5.5 mm 1/4" (6.3 mm)

Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4") mit 5,5 mm Schlitz-Bit

Mit integriertem 5,5 mm Bit.

Ausstattung:
Griffig, gerändelt · S2 Zink-Phosphat Bit.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Gewicht: 18 g · Klingenbreite: 5.5 mm · Klingendicke: 1 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl,S2-Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 37 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Abtrieb:
Schlitz
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl | S2-Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Material (Details):
Chrom-Vanadium|ツ| Oberfläche matt
Klingendicke:
1 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Größe:
Schlitz-Bit 5.5 mm
Gewicht:
18 g
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Schlitz, Steckschlüsseleinsatz Schlitz, bit schlitz 1/4, bit (schlitz), schraubendrehereinsatz schlitz 1/4, TOOLCRAFT, 816062, Schraubendreher-Einsätze, Steckschlüsseleinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 1,94*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,13*
1
€ 7,95*
ab € 1,65*
€ 2,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.