Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN Schraubendreher 14-652 VDE Klinge 100x3,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/972/a010972z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/972/a010972z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481035100
Herst.-Nr.:
     14-652 VDE
EAN/GTIN:
     4250838509596
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher stehen unter Kontrolle der VDE-Prüfstelle. Jeder Schraubendreher dieser Serie ist entsprechend der VDE-Richtlinien stückgeprüft. Die Prüfung gewährt höchste Sicherheit bei allen Arbeiten bis 1.000 V.
Weitere Informationen:
Dicke der Klinge:
0,6
Breite der Klinge:
3,5
Länge der Klinge:
100
Gesamtlänge:
200
Ausführung des Griffes:
Mehrkomponentengriff
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Normnummer:
DIN EN 60.900, IEC 900
VDE-geprüft:
Ja
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
gehärtet, brüniert
Farbe:
orange/rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schraubendreher
Variante:
Schlitz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,87*
€ 5,75*
1
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 6,06*
1 Tag
26
1
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,25*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 6,25*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,28*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-650 VDE
ab € 27,91*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-651 VDE
ab € 3,81*
Ähnlich
Bernstein
14-656vde
ab € 6,28*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-683 VDE
ab € 5,60*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-653 VDE
ab € 4,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-654 VDE
ab € 5,24*
Ähnlich
Bernstein
14-681vde
ab € 4,18*
Ähnlich
Bernstein
14-682vde
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.