Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN Schraubendreher 4-301 Schlitz Klinge 40x1,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/972/a010972q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/972/a010972q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481034400
Herst.-Nr.:
     4-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Liliput-Schraubendreher, Heftgröße: 45 x 9 mm. Farbe des Griffs kann variieren.
Weitere Informationen:
Form der Klinge:
rund
Dicke der Klinge:
0,5
Breite der Klinge:
1,8
Länge der Klinge:
40
Gesamtlänge:
85
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Material:
Spezialstahl
Oberflächenbeschaffenheit:
vernickelt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schraubendreher
Variante:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Werkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4285
1
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,99*
25
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 1,04*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,73*
€ 1,19*
2 Tage
660
1
€ 14,99*
ab € 0,891*
€ 1,391*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.