Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVERLANDS Weihnachtsbaum Grandis Tanne 681450 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/531/a014531t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/531/a014531t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-460006100
Hersteller:
     Kaemingk
Herst.-Nr.:
     681450
EAN/GTIN:
     8718532241502
Suchbegriffe:
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Weihnachtsbaum
Weihnachtsbaum mit weichen Nadeln. Zweigstruktur mit Scharnieraufhängung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Grandis
Maße:
111 x 150 cm (Ø x H)
Standfuß vorhanden:
Ja
Gewicht:
4,5
Material:
Polyethylen/PVC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Weihnachtsbaum Grandis
Fußdurchmesser:
40
Werkstoff des Fußes:
Metall
Weitere Suchbegriffe: tannenbaum 150cm, christbaum, Christbäume, Festbaum, Festbäume, Tannenbäume, Weihnachtsbäume, Weihnachtstannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.