| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449041700 Herst.-Nr.: 81004186 EAN/GTIN: 4024428001148 |
| |
|
| | |
| Der ovimar Handtuchhaken 2er Set Hirstholm ist die perfekte Lösung für eine ordentliche und platzsparende Aufbewahrung von Handtüchern, Geschirrtüchern und Jacken. Die Haken bestehen aus hochwertigem Material in eleganter Silberoptik und benötigt keine Bohrungen. Dank der selbstklebenden Rückseite lässt sich der Haken einfach an verschiedenen Oberflächen befestigen und hinterlässt auch bei einer Demontage keine Rückstände. Mit seinem vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist der ovimar Handtuchhaken ein praktisches und stilvolles Accessoire für jedes Büro. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Hirstholm | Maße: | 6 x 3 cm (Ø x H) | Wandbefestigung möglich: | Ja | Zubehör für die Wandbefestigung: | 3M Klebestreifen | Material: | Edelstahl, gebürstet | Farbe: | silber | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchhaken Hirstholm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,09* | € 14,31* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 9,90* | € 14,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,95* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|