| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449041400 Herst.-Nr.: 81003857 EAN/GTIN: 4024428000127 |
| |
|
| | |
| Der ovimar Toilettenpapierhalter Remoya vereint Funktion und Stil. Mit seiner selbstklebenden Oberfläche und der praktischen Glasablage bietet er Platz für WC Papier und andere Utensilien. Der WC Rollenhalter von ovimar wird mittels 3M Klebesticker einfach an der Wand befestigt. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Remoya | Maße: | 14,8 x 6 x 13,5 cm (B x H x T) | max. Aufbewahrungsmenge: | 1 Rolle | Wandbefestigung möglich: | Ja | Zubehör für die Wandbefestigung: | 3M Klebetechnik | Material: | Edelstahl/Glas | Farbe: | schwarz | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Werbliche Produkttypbezeichnung: | WC-Rollenhalter Remoya |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 17,43* | € 24,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,79* | € 24,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|