| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449041300 Herst.-Nr.: 81004184 EAN/GTIN: 4024428001124 |
| |
|
| | |
| Der ovimar Toilettenpapierhalter Helnaes ist ein stilvoller und praktischer Papierrollenhalter. Mit seinem selbstklebenden schon vorab montiertem 3M Klebestreifen ermöglicht er eine einfache Installation ohne Bohren. Der Klopapierhalter bietet nicht nur Platz für Toilettenpapier, sondern auch eine zusätzliche Ablage für kleine Gegenstände. Dank der hochwertigen Verarbeitung und der Marke ovimar steht der WC Rollenhalter für Langlebigkeit und Funktionalität in Ihrem Badezimmer. Perfekt für ein ordentliches und modernes Erscheinungsbild. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Helnaes | Maße: | 6 x 9 x 16 cm (B x H x T) | max. Aufbewahrungsmenge: | 1 Rolle | Zubehör für die Wandbefestigung: | 3M Klebetechnik | Material: | Edelstahl/Glas | Farbe: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | WC-Rollenhalter Helnaes |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,16* | € 25,20* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 17,59* | € 25,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|