| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449040600 Herst.-Nr.: 81004237 EAN/GTIN: 4024428001629 |
| |
|
| | |
| Der ovimar Vejro Ersatzbürstenkopf ist ein praktisches 3er-Set für Klobürsten. Die Ersatzbürstenköpfe sind speziell für Toilettenbürsten mit wechselbarem Bürstenkopf entwickelt. Sie bieten eine hygienische und effektive Reinigung und sind langlebig. Mit diesem Ersatzbürstenkopfset von ovimar können Sie Ihre Toilette gründlich sauber halten. Die Ersatzbürstenköpfe passen auf alle ovimar WC Bürsten und können auch mit anderen WC Bürstenstielen, die über ein Standardgewinde verfügen, kombiniert werden. Weitere Informationen: | | Durchmesser der Bürste: | 8 | Material der Borsten: | TPE Kunststoff | Farbe: | schwarz | Packungsmenge: | 3 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | WC-Bürstenkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzbürsten, Klobürsten, Toilettenbürsten, WC-Bürsten, WC-Bürstenkopf, WC-Reiniger, WC-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,74* | € 15,32* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 10,53* | € 15,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,51* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|