| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449029601 Herst.-Nr.: 331040 EAN/GTIN: 4000735716500 |
| |
|
| | |
| Der Satino by WEPA Jumborollen-Spender mit Wow-Effekt und inneren Werten. Die ideale Lösung für alle, die Qualität und Nachfüllintervalle in XXL denken. Gut durchdacht, großzügig bemessen, mit Füllstandsanzeige in der Front und integrierter Rollenbremse. Einfach - dank schnellem und leichtem Befüllen. Wirtschaftlich - dank der integrierten Rollenbremse. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | large | Verwendung für Produkt: | Satino Toilettenpapier comfort 317130, 316790 | Produktverwendung: | Großrolle | Maße: | 33,6 x 35,6 x 12,2 cm (B x H x T) | abschließbar möglich: | Ja | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toilettenpapierspender large | Kompatibel mit: | JT2-System | Waschraumfrequenz: | niedrig bis mittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,63* | € 23,84* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 18,12* | € 23,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 27,06* | € 34,17* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 26,11* | € 34,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,23* | € 41,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|