Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Putzrolle XXL3 blue 464262 3lagig 1.000Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/068/a014068j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/068/a014068j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446213250
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     464262
EAN/GTIN:
     4004231464262
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Das Katrin Putztuch ist besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten geeignet. Sehr Absorptionsstark und reißfest. Besonders geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln, wo die blaue Farbe Nachverfolgbarkeit garantiert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
XXL 3
Maße:
38 cm x 360 m (B x L)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
Werkstoff:
Tissue
Farbe:
blau
Anzahl der Abrisse je Rolle:
1.000 Bl./Rl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Putzrollen XXL 3
Made in Germany:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
79
€ 7,50*
ab € 28,83*
€ 40,26*
2 Tage
64
€ 5,95*
ab € 31,98*
€ 43,79*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 33,31*
€ 46,94*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 41,75*
€ 56,85*
4 Tage
76
€ 5,45*
ab € 54,17*
€ 73,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Blätter (ab € 0,03331* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.