Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet Toilettenpapier 404578 4lagig 150Bl. Zellstoff 8 Rl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/899/a009899e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/899/a009899e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446210601
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     404578
EAN/GTIN:
     8013924445781
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Papernet Toilettenpapier Superior 4-lagig weiß 150 Bl./Rl. 8 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Superior
Anzahl der Lagen:
4-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Material:
Zellstoff
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
150 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Superior
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 4-lagig 72 rollen, klopapier, klopapier 4lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
244
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 5,31*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,06*
€ 5,32*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 39,46*
€ 51,51*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 0,3825* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
1040801
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.