Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCART Toilettenpapier 497021 3lagig 250Bl ws 8St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/258/y000258u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/258/y000258u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446026600
Hersteller:
     Lucart
Herst.-Nr.:
     497021
EAN/GTIN:
     4056788235420
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
LUCART Toilettenpapier 3-lagig weiß 250 Bl./Rl. 8 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3-lagig
perforiert:
Ja
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 3 lagig, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,48875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.