| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-446026500 Herst.-Nr.: 177061 EAN/GTIN: 4260339559624 |
| |
|
| | |
| tapira Küchenrolle 3-lagig Papier hochweiß 4 Rl./Pack. Weitere Informationen: | | Anzahl der Lagen: | 3-lagig | perforiert: | Ja | Werkstoff: | Papier | recycelbar: | Ja | Farbe: | hochweiß | Anzahl der Abrisse je Rolle: | 64 Bl./Rl. | Packungsmenge: | 4 Rl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Küchenrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke weiß, abfall säcke, haushaltsrollen 3-lagig, Haushaltsrollen, Haushaltstuch, Haushaltstücher, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Küchenpapiere, Küchenrollen, Küchentuch, Küchentücher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,01* | € 4,63* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,98* | € 4,68* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 3,29* | € 5,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,745* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|