Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-446025400 Herst.-Nr.: 1592702 EAN/GTIN: 4000883101395 |
| |
|
| | |
| oecolife Toilettenpapier 3-lagig lichtgrau 250 Bl./Rl. 27 Rl./Pack. Weitere Informationen: | | Anzahl der Lagen: | 3-lagig | perforiert: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Material: | Altpapier, 100 % recycelt | recycelbar: | Ja | Farbe: | lichtgrau | Anzahl der Blätter: | 250 Bl./Rl. | Packungsmenge: | 27 Rl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toilettenpapier | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,83* | € 24,82* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 17,28* | € 24,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 27 Stück (ab € 0,64* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|