Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Toilettenpapier PureSoft 076980 8 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/352/a014352a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/352/a014352a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446024500
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     076980
EAN/GTIN:
     4000735353927
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Satino by WEPA Toilettenpapier PureSoft 3-lagig softbeige 250 Bl./Rl. 8 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PureSoft
Verwendung für Produkt:
Satino Toilettenpapierspender 331084
Rollendurchmesser:
12,5
Kerndurchmesser:
4,1
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
dermatologisch getestet:
Ja
parfümiert:
Nein
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier, 100 % recycelte Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
softbeige
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier PureSoft
Kompatibel mit:
MT1-System
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Klopapier, Toilettenpapier, WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, Well-Pappe, Wellpappe, toilettenpapier 8 x 250 blatt 3 lagig, wellpappe, wellpappe 3-wellig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
355
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 4,91*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,38*
€ 5,67*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,4225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA Category Solutions
076970
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.