| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-446019301 Herst.-Nr.: 6101 EAN/GTIN: 16923589406104 |
| |
|
| | |
| Kimtech® Wettask™ Systemwischtücher für Lösungsmittel wurden für den Gebrauch mit dem Kimtech® Wettask™ Rollenspendereimer entwickelt. Dieses nachfüllbare, luftdichte Wischsystem enthält diese Reinigungstücher, auf die Sie die gewünschten Lösungsmittel, Chemikalien oder Reinigungsmittel geben können. Dadurch sind Sie bei bestimmten Aufgaben flexibel, während gleichzeitig die Sicherheit erhöht wird, da nichts verschüttet werden kann. Dank der Hydroknit®-Technologie sind die Reinigungstücher reißfest und saugfähig; sie eignen sich besonders für das allgemeine Reinigen mit Lösungsmittel. Durch den einzigartigen, selbstschließenden Deckel des Kimtech® Wettask™ Systems wird der Kontakt von Mitarbeitern mit schädlichen VOCs reduziert, indem das System jederzeit geschlossen ist und so nichts verschüttet werden kann. Perfekt für Umgebungen im Gesundheitswesen – diese kleinen, perforierten Reinigungstücher sind ideal für Bereiche, in denen es vor allem auf Hygiene und Sicherheit ankommt. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Wettask™ | Verwendung für Produkt: | KIMTECH Wischtuchspender Wettask™ 7919 | Maße: | 31 x 32 cm (B x L) | saugfähig: | Ja | reißfest: | Ja | auswaschbar: | Nein | Werkstoff: | Papier | Farbe: | weiß | Anzahl der Abrisse je Rolle: | 60 Bl./Rl. | Packungsmenge: | 6 Rl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wischtücher Wettask™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papier-wischtücher weiß, einwegputztücher, papier-wischtücher kimberly-clark, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bodentuch, Bodentücher, Putzlappen, Putztücher, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Tuch, Tücher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 73,40* | € 100,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 76,88* | € 102,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,13* | € 107,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 82,03* | € 111,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 104,91* | € 137,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 12,23334* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|