Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCART Toilettenpapier 49702 3lagig 9,5x12cm ws 250Bl. 8 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1375-446015300
Hersteller:
     Lucart
Herst.-Nr.:
     49702
EAN/GTIN:
     4056788151911
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
LUCART Toilettenpapier 3-lagig weiß 250 Bl./Rl. 8 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3-lagig
perforiert:
Ja
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 3 lagig, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
589
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 5,43*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,80*
€ 6,26*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
110316
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.