| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-445019200 Herst.-Nr.: 19702 EAN/GTIN: 4001553710558 |
| |
|
| | |
| PREMIUM Müllsack Typ 60 57,5 x 100 cm (B x H) 40µm 70l LDPE, 99 % recycelt transparent 25 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Typ 60 | Maße: | 57,5 x 100 cm (B x H) | Dicke der Folie: | 40 | Volumen: | 70 | Werkstoff: | LDPE, 99 % recycelt | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 25 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Müllsack Typ 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 70 l transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Abfallsäcke, Müllsack |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,54* | € 5,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,84* | € 5,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,48* | € 6,68* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 4,71* | € 7,22* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 5,14* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1884* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|