Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl Müllbeutel 216410 Zugband 60l 10 St./Pack.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/637/a013637l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/637/a013637l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-445015100
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     216410
EAN/GTIN:
     4008871216410
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mit Zugband zum einfachen Verschließen und Tragen. Aus Mehrschichtfolie. Besonders strapazierfähig und tropfsicher.
Weitere Informationen:
Maße:
68 x 73 cm (B x H)
Volumen:
60
reißfest:
Ja
Werkstoff:
Plastik, 80 % recycelt
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, swirl müllbeutel 60l mit zugband, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Abfallsack, Abfallsäcke, Hygieneartikel, Müllsack, Müllsäcke
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 2,98*
Lager 1375
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 1,80*
€ 3,01*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 3,07*
3 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 2,19*
€ 3,51*
4 Tage
17
pro Rolle
€ 9,45*
ab € 2,76*
€ 4,31*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,01*
€ 3,58
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Pakete (ab € 0,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12104
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.