Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 180-200l 90mic blau 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/w009/712/w009712b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/w009/712/w009712b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-445012850
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445012850
EAN/GTIN:
     4003969090811
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack 50+45 x 125 cm (B x H) 90µm 200l blau 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
50+45 x 125 cm (B x H)
Dicke der Folie:
90
Volumen:
200
Farbe:
blau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack
Weitere Suchbegriffe: abfallsack 200l blau, abfall säcke, abfall-säcke 200l, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.