Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 59815 10l transparent 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/953/a012953e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/953/a012953e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-445011703
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445011703
EAN/GTIN:
     4003969090828
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack 32 x 44 cm (B x H) 5µm 10l Polyethylen transparent 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
32 x 44 cm (B x H)
Dicke der Folie:
5
Volumen:
10
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel transparent 10l, abfallbeutel, abfallbeutel 10l, Abfallsack, Abfallsäcke, Müllsack, Müllsäcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,20*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,68*
€ 1,22*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445009300
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.