Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-439074830 Herst.-Nr.: 206300102 EAN/GTIN: 4003801863306 |
| |
|
| | |
| Praktischer und platzsparender Topfuntersetzer in anspruchsvollem Design, inspiriert von klassischen Propellermaschinen der Luftfahrtgeschichte. Das dezente Design passt sich zeitlos an jede Inneneinrichtung an und muss sich nicht in einer Schublade verstecken. Er nimmt Pfannen, Töpfe und Backformen bis zu einem Durchmesser von 25 cm sicher auf. Verschmutzungen können mit einem weichen Schwamm unter warmem Wasser abgewischt werden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SNF+ | Maße: | 22 x 1 x 3 cm (B x H x T) | Hitzebeständigkeit: | 230 | zusammenklappbar: | Ja | Material: | Silikon/Edelstahl | Farbe: | rot | Motiv: | Propeller | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Topfuntersetzer SNF+ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,39* | € 11,64* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 7,72* | € 11,65* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,89* | € 27,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|