| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-206300102 Herst.-Nr.: 206300102 EAN/GTIN: 4003801863306 |
| |
|
| | |
| WEDO® Design-Topfuntersetzer aus Silikon. Praktischer und platzsparender Topfuntersetzer in anspruchsvollem Design, inspiriert von klassischen Propellermaschinen der Luftfahrtgeschichte. Das dezente Design mit dem gebürsteten Edelstahlring passt sich zeitlos an jede Inneneinrichtung an und muss sich nicht in einer Schublade verstecken. Aufgeklappt zu einem Kreuz nimmt er Pfannen, Töpfe und Backformen bis zu einem Durchmesser von 25 cm sicher auf. Verschmutzungen können mit einem weichen Schwamm unter warmem Wasser abgewischt werden. Nicht spülmaschinengeeignet. Die Silikonhüllen des Untersetzers sind bis 230 °C hitzebeständig. Maße: ca. 22 x 3 x 1 cm. Farbe: rot. Lieferung in Einzelverpackung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SNF+ | Artikelbezeichnung: | Topfuntersetzer | Produkt-Typbezeichnung: | SNF+ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |