| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-439068700 Herst.-Nr.: 498041 EAN/GTIN: 4013623519558 |
| |
|
| | |
| Erleichtern Sie Ihren Kunden den Transport der gekauften Getränke mit HIlfe der Trinkbecherhalter. Weitere Informationen: | | Einweg: | Ja | Maße: | 11,5 x 4 x 21 cm (B x H x T) | max. Aufbewahrungsmenge: | 2 Becher | Material: | Zellulose | Farbe: | natur | Packungsmenge: | 480 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Becherhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Becherhalter, Bewirtung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,54* | € 53,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,02* | € 54,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 480 Stück (ab € 0,0803* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|