Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-439068200 Herst.-Nr.: 90130 EAN/GTIN: 4250065901309 |
| |
|
| | |
| PAPSTAR Trinkbecher To Go Einweg 400ml Pappe, Polyethylen beschichtet olivgrün 50 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | To Go | Einweg: | Ja | Maße: | 9 x 13,9 cm (Ø x H) | Fassungsvermögen des Trinkgefäßes: | 400 | Hitzebeständigkeit: | bis +90 | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Pappe, Polyethylen beschichtet | Farbe: | olivgrün | Packungsmenge: | 50 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trinkbecher To Go |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 4,65* | € 6,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,70* | € 7,55* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,51* | € 8,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1102* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|