| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-439063400 Herst.-Nr.: 85091 EAN/GTIN: 4004133850910 |
| |
|
| | |
| APS Servierschale 25 x 8 x 30 cm (B x H x L) je 1 Box + Deckel 25 x 8 x 30 cm, Schale groß 23 x 6 x 14 cm 1,4 l, Schale mittel 14 x 6 x 11,5 cm 0,6 l, Antirutsch-Matte 26 x 21 cm, 2 Schalen klein 11,5 x 6 x 7 cm, 0,25 l Melamin, Silikon weiß, beige Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Maße: | 25 x 8 x 30 cm (B x H x L) | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | je 1 Box + Deckel 25 x 8 x 30 cm, Schale groß 23 x 6 x 14 cm 1,4 l, Schale mittel 14 x 6 x 11,5 cm 0,6 l, Antirutsch-Matte 26 x 21 cm, 2 Schalen klein 11,5 x 6 x 7 cm, 0,25 l | Material: | Melamin, Silikon | Farbe: | weiß, beige | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Servierschale | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brot-Dose, Brotdose, Brotzeitbox, Brotzeitdose, Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, Melamin-Schale, Melamin-Schälchen, Melamin-Schüssel, Melaminschale, Melaminschälchen, Melaminschüssel, brotdose weiß, küchenschüssel, aps lunchbox, Schalen, Schüsseln, Servierschalen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,04* | € 31,98* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 28,98* | € 38,11* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 30,11* | € 40,05* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,49* | € 43,36* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,81* | € 58,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|