Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Isolierbecher TRAVEL MUG COMPACT N2160100 0,3l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/365/a013365r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/365/a013365r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/365/a013365s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439063390
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N2160100
EAN/GTIN:
     4009049533766
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Nehmen Sie Ihren EMSA Travel Mug Compact überallhin mit hin und genießen Sie den unverfälschten Kaffee- oder Teegeschmack! Der 100 % tropffrei / auslaufsichere Becher eignet sich hervorragend für unterwegs oder im Büro. Ihr Getränk bleibt bis zu 3 Stunden heiß bzw. 6 Stunden kalt. Mit 360° Rundum-Trinköffnung. Für alle gängigen Auto-Getränkehalter geeignet. Passt unter alle gängigen Kaffeevollautomaten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Travel Mug Compact
Einweg:
Nein
Fassungsvermögen des Trinkgefäßes:
300
doppelwandig ausgeführt:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
silber
Farbe des Deckels:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermobecher Travel Mug Compact
spülmaschinengeeignet:
Ja
Manschette vorhanden:
Ja
BPA-frei:
Ja
Material der Manschette:
Silikon
Farbe der Manschette:
schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 11,67*
€ 16,06*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 11,96*
€ 16,34*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 12,88*
€ 18,30*
15 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 14,00*
€ 18,96*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 15,14*
€ 20,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emsa
N2160200
ab € 13,60*
Sonstiges
Emsa
N2160800
ab € 14,87*
Sonstiges
Emsa
N2161000
ab € 14,99*
Sonstiges
Emsa
N2160900
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.