Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-435009190 Herst.-Nr.: 2032953 EAN/GTIN: 086876238563 |
| |
|
| | |
| Das Slim Jim® Rim Caddy-Kit ist ein zweckorientiertes System zur Aufbewahrung und zum Transport der gängigsten Reinigungsgeräte. Ergonomische Griffe bieten eine komfortable Manövrierbarkeit. Beutelklemmen fixieren die Abfallsäcke und ermöglichen einen schnelleren, da knotenfreien Austausch der Säcke. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Slim Jim® Rim Caddy-Kit | Maße: | 35,9 x 90,8 x 87 cm (B x H x T) | Füllmenge des Wasserbehälters: | 87 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Stielclip, Breithaken, Stifthaken | Anzahl der Räder: | 4 Räder | Gewicht: | 10,16 | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungswagen Slim Jim® Rim Caddy-Kit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,37* | € 267,57* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 242,54* | € 312,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|