Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Abfalleinsatz 18355-13 2,5l für 18190/18130 PP schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/642/a007642q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/642/a007642q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-435003490
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18355-13
EAN/GTIN:
     4012473183537
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Abfalleinsatz Papierkorb
Papierkorbeinsatz
Optimal für Büro, Hotels und den Privatbereich. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Abfalleinsatz besonders reinigungsfreundlich.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
HAN Papierkorb GRIP 18190, i-Line 18130
Volumen:
2,5
Deckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfalleinsatz
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalleinsatz han 2,5l, abfalleinsatz han, abfalleinsatz kunststoff, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfall-Einsatz, Abfalleinsätze, Abfall-Einsätze, Abfallkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimereinsatz, Mülleimereinsätze, Papierkorb, Papierkörbe, Papierkorbeinsätze, Zubehör für Papierkörbe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 3,70*
€ 5,50*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 5,52*
10 Tage
15
1
€ 5,87*
ab € 4,24*
€ 6,23*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,21*
€ 6,36*
1
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.