Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Tretabfalleimer ProfiLine Solid L 0522-070 18l silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/784/a013784g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/784/a013784g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/784/a013784h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/784/a013784i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/784/a013784j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-435003394
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0522-070
EAN/GTIN:
     4007126054845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneinsatz
Kosmetikeimer
Hailo Solid L. Der Tret-Mülleimer mit ergonomischer Höhe. Hochwertiges, stabiles Design-Fußpedal auf Metall/Kunststoff in silber/schwarz. Herausnehmbarer Inneneimer. Kunststoff-Bodenring inkl. 3 Anti-Rutsch-Füße, schwarz. Kunststoff-Deckelscharnier mit Trage-Griffmulde.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Solid L
Form:
rund
Maße:
28 x 53 cm (Ø x H)
Volumen:
18
rutschfest:
Ja
Griffrand vorhanden:
Nein
Tragegriff vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Wandbefestigung möglich:
Nein
Gewicht:
3,3
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
silber
Farbe des Einsatzes:
silber
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tretabfalleimer Solid L
Einsatz vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Einsatzes:
Stahlblech, verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 48,21*
€ 71,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,33*
€ 75,05*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.