Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Schulheft Style 40432027 Lin27 A4 32Bl 80g 9mm lin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/402/y000402b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/402/y000402b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/402/y000402c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-381103801
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040432027
EAN/GTIN:
     9002244552773
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Staufen Schulheft Style DIN A4 liniert mit Rand innen/außen 27 32 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Style
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Rand innen/außen
Lineatur:
27
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Bindung:
Heftbindung
Farbe des Einbandes:
gelb
Motiv:
Motiv sortiert (freie Motivauswahl nicht möglich)
Anzahl der Blätter:
32 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schulheft Style
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,96*
€ 1,50*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,93*
€ 1,81*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,00*
€ 1,87*
2 Tage
2587
2
€ 5,49*
ab € 1,4922*
€ 2,7622*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,02907* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.