Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perleberg Karte Danke Lettering 7781052-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/946/a012946h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/946/a012946h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-330008100
Hersteller:
     Perleberg
Herst.-Nr.:
     7781052-2
EAN/GTIN:
     4027421704498
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
doppelkarte
Perleberg Faltkarte Lettering 300g/m² mehrfarbig Dankeschön Danke
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lettering
Maße:
116 x 166 mm (B x H)
Grammatur:
300
beidseitig bedruckbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Umschlag
Werkstoff:
Karton
Farbe:
mehrfarbig
Motiv:
Dankeschön
Text des Aufdruckes:
Danke
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltkarte Lettering
Weitere Suchbegriffe: Briefkarten, Karten, Postkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.